Beli mesin amplas duduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    atribut:
    • Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
    • No. Load Speed: 2850 r.p.m
    • Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
    • Dimensions (mm): 445x395x245
  2. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  3. KRISBOW Mesin Amplas Duduk
    Mulai

    Rp23.999.900

    KRISBOW Mesin Amplas Duduk
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/1500
    • Max. Sanding Width (mm): 405
    • Max. Workpiece Heigth (mm): 130
    • Maximum Sanding Depth (mm): 5
    • Drum Rotation Speed (rpm): 1440
    • Drum Size (mm): 132x410
    • Dimensions (mm): 1030x1000x1030
    • Dust Port Diameter (mm): 100
  4. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  5. NRT-PRO Mesin Amplas
    Mulai

    Rp349.900

    NRT-PRO Mesin Amplas
    Deskripsi:
    Mesin Sander Amplas Kayu Kotak NRT PRO 940 HDSander mesin amplas biasa digunakan untuk memperhalus permukaan dengan menggunakan material abrasive. Mesin amplas ini berguna untuk menghaluskan kayu, tembok dan material lainnya yang membutuhkan proses pengamplasan.Fungsi Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Berfungsi untuk menghaluskan permukaan pada kayu. Hasil amplasan sangat halus dan rata.- Dapat dipakai untuk media kayu, cat dan tembokKelengkapan Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Sarung Debu
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  6. Wipro Belt Sander Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Wipro Belt Sander Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Sanding Disc (mm): 150
    • Sanding Belt (mm): 100x914
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Part Number: MM 491G
  7. DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp6.199.900

    DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Benchtop belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. These machines are more compact than floor standing machines. They sit on benchtops, stands, or other flat surfaces or may be placed on carts for repositioning or moving around a shop.
    atribut:
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
  8. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  9. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  10. KRISBOW Mesin Amplas
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Mesin Amplas
    atribut:
    • Orbital Frequency (rpm): 12000
  11. DAYTON Belt Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp14.999.900

    DAYTON Belt Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Floor standing belt machines provide a fixed workstation for grinding and sanding larger workpieces than benchtop machines.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Belt Length (inch): 48
    • Compatible Workpiece Material: Metal; Plastic; Wood
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
    • Speed Setting: Fixed
    • Standards: CSA
  12. JET Combination Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp28.999.900

    JET Combination Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Floor standing belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. They provide a fixed workstation for sanding and grinding larger workpieces than benchtop machines.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Power Source: Corded
    • Table Material: Cast Iron
  13. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  14. Makita Finishing Sander
    Mulai

    Rp949.900

    Makita Finishing Sander
    Deskripsi:
    The Makita 1/3 Sheet Finishing Sander (model BO3710) combines fast, smooth performance with a contoured rubberized palm grip and ease-of-use features. The BO3710 is ideal for woodworkers and finish carpenters who require a best-in-class sander. The precision engineered all ball bearing construction is engineered to reduce vibration and noise. The efficient through-the-pad dust collection system helps provide a cleaner work environment, while the fabric dust bag has an extra wide mouth for faster disposal.
  15. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  16. SHINWA Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

  17. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin amplas duduk Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin Amplas & GerindaRp2.299.900
KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & DudukRp3.699.900
KRISBOW Mesin Amplas DudukRp23.999.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
NRT-PRO Mesin AmplasRp349.900
Wipro Belt Sander MachineRp2.699.900
DAYTON Combination Grinding & Sanding MachineRp6.199.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
KRISBOW Mesin AmplasRp589.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)